UFL004 ベアリングユニット UFLタイプ NACHI(不二越) 12693198

UFL004 ベアリングユニット UFLタイプ NACHI(不二越) 12693198
UFL004 ベアリングユニット UFLタイプ NACHI(不二越) 12693198

ベアリングユニット UFLタイプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
タイプUFL
寸法A(mm)16
寸法H(mm)90
内容量1個注文コード12693198品番UFL004
参考基準価格(税別)¥2,270販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
仕様一般品タイプUFL寸法L(mm)55寸法H(mm)90呼びU004+ER寸法A(mm)16寸法S(mm)6寸法N(mm)10寸法J(mm)71寸法A1(mm)8寸法B1(mm)24.5寸法A2(mm)8寸法A0(mm)26.5基本定格荷重Cr(kN)9350軸径d1(Φmm)20基本定格荷重Cor(N)5100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする