NACHI(不二越)
ベアリングユニット UFLタイプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
タイプ
UFL-C
UFL
UFL-C
UFL-E
寸法A(mm)
16
11.5
13
14
16
18
寸法H(mm)
95
60
63
67
71
90
95
112
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12693234
品番
UFL005C
参考基準価格(税別)
¥3,230
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
仕様
カバー付
タイプ
UFL-C
寸法L(mm)
60
寸法H(mm)
95
呼び
U005+ER
寸法A(mm)
16
寸法S(mm)
6
寸法N(mm)
10
寸法J(mm)
75
寸法A1(mm)
8
寸法B1(mm)
25.5
寸法A2(mm)
8
寸法A0(mm)
27.5
寸法A4(mm)
32
寸法A6(mm)
3
基本定格荷重Cr(kN)
10100
軸径d1(Φmm)
25
基本定格荷重Cor(N)
5800