曜日別特売
HD-LMK21M5-10 マッシュルーム型ノブ HD(ハイジェニックデザイン)仕様 イマオコーポレーション 12694004

マッシュルーム型ノブ HD(ハイジェニックデザイン)仕様

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
ねじの呼びM5×0.8
取付部オネジ
取付長(mm)10
内容量1個注文コード12694004品番HD-LMK21M5-10
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

切り欠きやくぼみ等が無い滑らかな表面なため、汚れがつきにくく、清掃しやすいハイジェニック製品です。汚れや洗浄液が残りにくいため洗浄が容易となりコスト削減に繋がります。

材質(本体)SUS316L、研磨仕上質量(g)32取付部オネジねじの呼びM5×0.8取付長(mm)10材質(取付部)SUS316L
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする