接続口径Rc1/4取付自由質量(g)550形式CE定格250VAC、3A:125VAC、5A適合規格EN:EN982, EN60204-1, EN61058-1, EN60529、UL:(508) E212029使用流体ISO VG32または46相当の清浄な石油系作動油保証耐圧力(MPa)50防塵防水性能IP66設定圧力範囲(MPa)3~25耐衝撃(m/s2)最大300(約30G)周囲温度(℃)-20~+80(低温域における結露がないものとした条件)最高使用頻度(回/min)60(電気的)機械的寿命1000万回以上繰返し精度(%)±2F.S