東洋アルチタイト
1/2シングルホース
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1巻
注文コード
12697660
品番
TSH4-40M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
熱可塑性エラストマーを使用しておりますので耐熱性、耐水性、耐塩素水性に優れ、熱による硬化がほとんどありません。
用途
風呂追い焚き配管専用
形状
シングル
長さ(m)
40
使用温度範囲(℃)
0~70
呼び径
1/2
内径×外径(Φmm)
13×23
最小曲げ半径(mm)
120
使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.3(3)以下
補強層
ポリエステルフィラメント
材質(内層)
PVC系TPE
材質(外層)
PVC系TPE
注意
※最小曲げ半径は1/2ツインホース、TAバスホース・イーグルホースⅡがR120、スマートホース、スリムホースはR100です。
※風呂追い焚き配管専用になります。
※一般の給水給湯配管及び、エコキュートの貯蔵タンクとヒートポンプユニット間の配管には使用できません。
※埋設工事には楕円CD管をご使用下さい。
※継手は必ずメーカーのホース部品セットをご使用ください。