東洋アルチタイト
水道用カットフレキチューブ(ノンアスベストパッキン仕様) T型 呼び13mm
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
長さ(m)
0.25
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.2
1.5
2
全18種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
12699446
品番
T13250AZ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
タイプ
T型
長さ(m)
0.25
材質(パッキン)
ノンアスベスト
材質(チューブ)
SUS304
材質(ナット)
袋:黄銅
呼び径(Φmm)
13