曜日別特売
T131500AZ 水道用カットフレキチューブ(ノンアスベストパッキン仕様) T型 呼び13mm 東洋アルチタイト 12699577

水道用カットフレキチューブ(ノンアスベストパッキン仕様) T型 呼び13mm

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
長さ(m)1.5
内容量1セット(10個)注文コード12699577品番T131500AZ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
タイプT型長さ(m)1.5材質(パッキン)ノンアスベスト材質(チューブ)SUS304材質(ナット)袋:黄銅呼び径(Φmm)13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする