曜日別特売
TSL10-20MW スリムホースΦ10 20m 東洋アルチタイト 12699787

 

TSL10-20MW スリムホースΦ10 20m 東洋アルチタイト 12699787
TSL10-20MW スリムホースΦ10 20m 東洋アルチタイト 12699787

スリムホースΦ10 20m

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1巻注文コード12699787品番TSL10-20MW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

Φ10架橋ポリエチレン管、ポリブテン管と同内径です。内径が細い為、開口面積も小さく、すっきり施工出来ます。細く、軽く、柔軟性があり作業、運搬時ラクラク施工です。

用途
風呂追い焚き配管専用
形状ツイン長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~80呼び径Φ10内径×外径(Φmm)10×16最小曲げ半径(mm)100使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.3(3)以下補強層合成繊維(ポリエステル)材質(内層)PVC材質(外層)PVC
注意
※最小曲げ半径は1/2ツインホース、TAバスホース・イーグルホースⅡがR120、スマートホース、スリムホースはR100です。
※風呂追い焚き配管専用になります。
※一般の給水給湯配管及び、エコキュートの貯蔵タンクとヒートポンプユニット間の配管には使用できません。
※埋設工事には楕円CD管をご使用下さい。
※継手は必ずメーカーのホース部品セットをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一口循環接続」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする