東洋アルチタイト
バスキャップS型(内締)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
12699927
品番
KCC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
新型パッキンにより自動的に穴の中心で取り付けできます。浴槽の中から +ドライバーで簡単に取り付けできます。センター +ビス頭の出っ張りがなくなりました。
材質
SUS304
厚さ(mm)
浴槽:20まで
穴径(Φmm)
浴槽:48~56
寸法(Φmm)
74