曜日別特売
12X135 ユニクロCAP(TKS 大阪魂 12700190

 

12X135 ユニクロCAP(TKS 大阪魂 12700190
12X135 ユニクロCAP(TKS 大阪魂 12700190

ユニクロCAP(TKS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個長さ(mm)135注文コード12700190品番12X135
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)135寸法t(mm)6寸法r(mm)0.6寸法l(mm)50寸法b(mm)36寸法s(mm)10.175寸法k(mm)12寸法da(mm)13.7寸法v(mm)1.2ピッチP(mm)1.75寸法dk(mm)18寸法ds(mm)12ねじの呼びdM12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする