東洋アルチタイト
ペアチューブ(信号線・楕円CD管付) 50m
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
7日以内出荷とは
色
CD管:緑
CD管:緑
CD管:ベージュ
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
12700225
品番
DBPT10-DCDE-50GQ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
用途
10Φ架橋ポリエチレン管
色
CD管:緑
仕様
信号線:有
形状
CD管:楕円
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類