曜日別特売
ワイヤーロープ用格納箱-S ワイヤーロープ式避難はしご用樹脂製格納箱 ORIRO 12701275

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ワイヤーロープ用格納箱-S ワイヤーロープ式避難はしご用樹脂製格納箱 ORIRO 12701275
ワイヤーロープ用格納箱-S ワイヤーロープ式避難はしご用樹脂製格納箱 ORIRO 12701275
ワイヤーロープ用格納箱-S ワイヤーロープ式避難はしご用樹脂製格納箱 ORIRO 12701275
ワイヤーロープ用格納箱-S ワイヤーロープ式避難はしご用樹脂製格納箱 ORIRO 12701275

ワイヤーロープ式避難はしご用樹脂製格納箱

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
高さ(mm)407
内容量1台注文コード12701275品番ワイヤーロープ用格納箱-S
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

樹脂製の避難はしご保管用ボックス、折りたたみ式避難はしご用の格納箱です。
はしごを使わないときに収納しておく専用の箱です。
スチール製の格納箱に比べて軽量で扱いやすく、角が丸くなっているので安全面にも配慮しております。お子様のいたずら防止ロック付き仕様です。

用途室内用の避難はしごの収納に仕様室内用材質樹脂質量(kg)2.24サイズS高さ(mm)407奥行(mm)391横幅(mm)486対応ワイヤーロープ式の1号~4号用
注意
※樹脂製格納箱は室内専用になります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,600/税込1,760
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする