曜日別特売
KF-6(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付) アナログマルチテスター(ミニテスター) カイセ 12701528

アナログマルチテスター(ミニテスター)

(2件のレビュー)
20日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送20日以内出荷とは
内容量1セット校正証明書付き注文コード12701528品番KF-6(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

導通ブザー付きミニテスター

直流電圧(V)レンジ:2.5/10/50/250/500、内部抵抗:2kΩ交流電圧(V)レンジ:10/50/250/500、内部抵抗:2kΩ抵抗(Ω)レンジ:10k/100k/1M寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×115×34質量(g)152電源1.5V R6P単3電池1本付属品100-69テストリード、電池(1.5V R6P)1本内蔵、スペアヒューズF14(0.5A/250V)1本、取扱説明書寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×70×34直流電流(A)レンジ:10m/500m直流電流(レンジ)10mA、500mA電池チェック9V6F22電池(約35mA負荷)、1.5V単2単3単4電池(約120mA負荷)許容差最大目盛値の±4%(直流電圧)、最大目盛値の±5%(交流電圧)、最大目盛値の±4%(直流電流)、目盛長の±4%(抵抗)導通テスト約15Ω以下でブザー低周波出力(dB)-20~+22、36、50、56校正証明書付き
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76096657
2020-08-24
用途: Batteryのチェック、機械の修理等
製造業

安すぎるのを購入してしまいました。 1)メータが小さい、
2)抵抗計の補正調整つまみが無い。 3)2本の赤黒Cableの質が悪い、
4)ロータリーSWの感触が悪い、 5)DCレンジの文字が見にくい。

対象商品 : 76096657
2016-06-21
用途: スイッチ、センサーの良否判定

スイッチのチャタリングなどはアナログでなければ判定が難しいが、外回り用になるべくコンパクトかつ導通確認のブザー付きとなると、この商品しか選択肢がなかった。メーターの透明窓が割れてしまわないよう、ケーブル収納までを含めたケース付きだとありがたかった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする