大阪魂
ステンCAP
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
長さ(mm)
230
注文コード
12703270
品番
12X230
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,865
販売価格(税別)
¥
4,423
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
315
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
230
寸法t(mm)
6
寸法r(mm)
0.6
寸法e(mm)
11.429
寸法b(mm)
36
寸法s(mm)
10
寸法k(mm)
12
寸法da(mm)
13.7
寸法v(mm)
1.2
ピッチP(mm)
1.75
寸法dk(mm)
18
寸法ds(mm)
12
ねじの呼びd
M12