曜日別特売
GE250 敷くだけ簡単・耐震・免振マット gri-eight ビーベストワーク 12705360

GE250 敷くだけ簡単・耐震・免振マット gri-eight ビーベストワーク 12705360
GE250 敷くだけ簡単・耐震・免振マット gri-eight ビーベストワーク 12705360

敷くだけ簡単・耐震・免振マット gri-eight

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚
寸法(mm)250×300
内容量1枚注文コード12705360品番GE250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,680

「gri-eigt」(グリエイト)は、軟質PVCの為、ベトつかず、燃えにくく、経年劣化が少ない新素材です。
また、特殊形状により多数の突起(ダンパー)が、グリップ力を発揮し、同時に振動を吸収する効果が見込めます。
企業のオフィス・工場・物流センターにおいて機器や商品棚・書庫等の転倒防止として四隅に敷くだけで簡単にお役立ていただけます。
また、ご家庭の家具・家電等にも簡単にご使用いただけます。

種別耐震マット材質PVC寸法(mm)250×300ブラック耐荷重(kg)1000適合温度(℃)-10~60
注意
※本製品は地震などの揺れによる転倒を最小限に抑えるものであり、災害で生じた破損・事故・怪我に対しての保証をするものではありません。
※本製品は、すべての対象物に万能に対応するものではありません。ご使用頂く際には、それぞれの仕様・形状・耐荷重などのご確認をお願いいたします。
※再生材の使用により、加工上の皺や溝、不純物混在等生じる事がありますが、使用上の効果に問題ありません。
※本製品を使用して発生した破損事故や転倒による損害に対し責任を負うものではありません。
※商品の仕様は予告なく変更する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする