大阪魂
CAP(NBI
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(2個)
長さ(mm)
115
注文コード
12706596
品番
12X115
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
306
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
115
範囲(mm)
全ねじ:50
寸法r(mm)
0.6
寸法l(mm)
6
寸法b(mm)
36
寸法s(mm)
10.175
寸法k(mm)
12
寸法da(mm)
13.7
寸法v(mm)
1.2
ピッチP(mm)
1.75
寸法dk(mm)
18.27
寸法ds(mm)
12
ねじの呼びd
M12