曜日別特売
NT-31104 カーペットタイルNT-3110 サンゲツ 12709858

カーペットタイルNT-3110

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚注文コード12709858品番NT-31104
参考基準価格(税別)¥1,350販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669
形状ループ寸法(cm)50×50機能静電/防炎パイル長(mm)H4.8、L2.5材質(パイル)原着ポリプロピレン100%防炎性能試験番号E2210126パイル密度1/10G×9.5ST全厚(mm)7.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする