曜日別特売
NT-339S カーペットタイルNT-350S サンゲツ 12710445

カーペットタイルNT-350S

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(20枚)注文コード12710445品番NT-339S
参考基準価格(税別)¥29,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
形状ループ寸法(cm)50×50機能静電/防炎パイル長(mm)3.5材質(パイル)原着ポリプロピレン100%防炎性能試験番号EO060039パイル密度1/10G×10.5STホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆全厚(mm)6.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12710795
2025-07-10
用途: 模様替え
教育・研究機関

なぜかお安かったけど、なかなか良い色でした。お得に購入できてよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする