NT-494 カーペットタイルNT-490 サンゲツ 12711005

カーペットタイルNT-490

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(20枚)注文コード12711005品番NT-494
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥27,000
形状ループ寸法(cm)50×50機能静電/防炎パイル長(mm)H4、L2.5材質(パイル)原着ポリプロピレン100%防炎性能試験番号EO090060パイル密度1/10G×10.3STホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆全厚(mm)6.6

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
12711005NT-49415827056NT494NT-494 カーペットタイル NT350 プランタ サンゲツ 15827056カーペットタイル NT350 プランタサンゲツ1枚
499
税込549
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする