曜日別特売
NT-28001 カーペットタイルNT-2800 D-eco サンゲツ 12711730

カーペットタイルNT-2800 D-eco

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(20枚)注文コード12711730品番NT-28001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥39,000
仕様CO2削減率57%/サンゲツのオリジナル環境配慮ランク「エコグレード」4の商品です。/米国のカーペット・ラグ協会「CRI」が定める室内空気環境基準に適合した商品です。/資源採取から製造、物流、使用、廃棄・リサイクルまでの、製品の全ライフサイクルにわたって、LCA(ライフサイクルアセスメント)による、定量的な環境情報を開示する環境ラベルの商品です。形状ループ寸法(cm)50×50機能静電/防炎撥水・撥油処理により、ほこり・汚れがつきにくく、洗濯などで汚れが落ちやすい/繊維の異型構造が、光を反射、吸収、透過させ、汚れが目立ちにくいパイル長(mm)H3.5、L2.5材質(パイル)リサイクルBCFナイロン100%防炎性能試験番号E2210207パイル密度1/10G×11.5STグリーン購入法適合再生材使用率(%)49全厚(mm)6.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
12711730NT-2800168735996NT-28001NT-28001 NT700 カーペットタイル NT2800 D-eco シンプルラインD サンゲツ 68735996NT700 カーペットタイル NT2800 D-eco シンプルラインDサンゲツ1枚
829
税込912
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする