仕様CO2削減率57%/サンゲツのオリジナル環境配慮ランク「エコグレード」4の商品です。/米国のカーペット・ラグ協会「CRI」が定める室内空気環境基準に適合した商品です。/資源採取から製造、物流、使用、廃棄・リサイクルまでの、製品の全ライフサイクルにわたって、LCA(ライフサイクルアセスメント)による、定量的な環境情報を開示する環境ラベルの商品です。形状ループ寸法(cm)50×50機能静電/防炎撥水・撥油処理により、ほこり・汚れがつきにくく、洗濯などで汚れが落ちやすい/繊維の異型構造が、光を反射、吸収、透過させ、汚れが目立ちにくいパイル長(mm)H3.5、L2.5材質(パイル)リサイクルBCFナイロン100%防炎性能試験番号E2210206パイル密度1/10G×11.5STグリーン購入法適合再生材使用率(%)49全厚(mm)6.5