999604 ディスペンサー倒立ボトル(個包装タイプ) ハニー 12713394

 

999604 ディスペンサー倒立ボトル(個包装タイプ) ハニー 12713394
999604 ディスペンサー倒立ボトル(個包装タイプ) ハニー 12713394
999604 ディスペンサー倒立ボトル(個包装タイプ) ハニー 12713394
999604 ディスペンサー倒立ボトル(個包装タイプ) ハニー 12713394
999604 ディスペンサー倒立ボトル(個包装タイプ) ハニー 12713394
999604 ディスペンサー倒立ボトル(個包装タイプ) ハニー 12713394
999604 ディスペンサー倒立ボトル(個包装タイプ) ハニー 12713394
999604 ディスペンサー倒立ボトル(個包装タイプ) ハニー 12713394

ディスペンサー倒立ボトル(個包装タイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(mL)180
内容量1個注文コード12713394品番999604
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥340
販売価格(税別)
309

出しやすい、止めやすい、置きやすい、逆止弁付きで液切れ抜群!ピタッと倒立ボトル。
片手で簡単に開けることができるヒンジCAP採用。
逆止め弁キャップ付きなので液だれしにくく、内容物をスパっと切り、容器の口も汚れにくい。
スクイズしやすいポリ容器なので押しやすくて注ぎやすい。出したい量を出したい分だけ。
下向きに立てることができるので、最後まで出しやすい。

用途詰め替え用ボトル、はちみつ/ケチャップ/マヨネーズ/しょうゆ/食用油/デザートソース/コンデンスミルクetc.材質バルブキャップ:PP、バルブ:シリコン、外装:CPP無地溶断袋ナチュラル容量(mL)180材質(本体)PP質量(g)17耐熱温度(℃)70(本体)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)ボトル:136×50×43
注意
※電子レンジ、オーブン、食器洗浄機、乾燥機では使用しないでください。
※食用によっては色移り、匂い移りすることがあります。
※容器は立てて保存してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12713394
2023-10-18
用途: トリートメントの詰め替え容器
その他業種

本体がチューブタイプできれいに洗えないのが気になっており、ボトル部分がソフトかつ自立する容器を探していました。
便利です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする