シャープ
抗菌ミニナイスサイズ電卓 10桁
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
ベージュ
ベージュ
グリーン
ピンク
グレー
ブラック
バイオレット
イエロー
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
12713498
品番
EL-M336-CX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
抗ウイルス加工・抗菌加工、2つの税率に対応
モノタロウではこんなお得な商品も!
小型 電卓 10桁 税計算無し
モノタロウ
¥
559
¥
615
税込
色
ベージュ
サイズ
ミニナイスサイズ
質量(g)
125
桁数
10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×149.5×22.6
機能
10桁/大型表示/傾斜表示/抗ウイルス加工/抗菌加工/くすみカラー
使用電源
LR44×1
特性
抗菌
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
100×149.5×22.6