- PC箸立て TAKAGI(高儀) 12713638

 

- PC箸立て TAKAGI(高儀) 12713638
- PC箸立て TAKAGI(高儀) 12713638

PC箸立て

商品レビューを投稿する
内容量1個注文コード12713638品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

各種水切りかごに取付け可能

用途
箸やカトラリーの収納に
材質ポリプロピレンホワイト質量(g)69寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×78×93耐熱温度(℃)110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする