S-500LN HOSESET 60HZ ミスター底水水中ポンプホースセット 寺田ポンプ製作所 12713769

ミスター底水水中ポンプホースセット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
周波数(Hz)60
内容量1台注文コード12713769品番S-500LN HOSESET 60HZ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥101,178
販売価格(税別)
91,980

レバー式カップリング付きですので工具不要でホース接続が可能です。
ホースは必要な長さにカットできます。
水位1mmまで排水可能です。
逆止弁を内蔵しています。
220~500Wクラスでは他に類のない耐摩耗性です。
小型軽量で取り扱いが簡単です。
ケーシング、羽根車は特殊ゴム製で耐摩耗・耐衝撃性に優れています。
電動機に自動焼損防止装置を内蔵しています。

セット内容
レバー式カップリング(1式)
20mホース(1本)
プラ段製一式収納ケース(1箱)
ホースバンド(3個)
用途洪水などによる浸水時の排水用・ビル、マンションなどの高架水槽の残水排水用・地下道の溜水/排水用口径(Φmm)25出力(kW)0.5電源(V)単相100周波数(Hz)60全揚程(m)11(最高)吐出量(L/min)110(最大)取扱液清水、汚水材質ケーシング:合成ゴム、羽根車:合成ゴム、主軸:SUS420J2型式非自動運転形全長(mm)195電流(A)6.7全幅(mm)195全高(mm)348接続レバー式カップリング電源コード(m)5ホース長さ(m)20ポンプ水没最大水深(m)4アズワン品番64-9333-14液温(℃)0~40(凍結のないこと)最低水位(mm)40(揚水)
注意
※吐出量・全揚程は最大値です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする