KA-IB600-1800 アイバナー(600*1800用)【本体のみ】 ジャストコーポレーション 12715117

KA-IB600-1800 アイバナー(600*1800用)【本体のみ】 ジャストコーポレーション 12715117
KA-IB600-1800 アイバナー(600*1800用)【本体のみ】 ジャストコーポレーション 12715117
KA-IB600-1800 アイバナー(600*1800用)【本体のみ】 ジャストコーポレーション 12715117
KA-IB600-1800 アイバナー(600*1800用)【本体のみ】 ジャストコーポレーション 12715117

アイバナー(600*1800用)【本体のみ】

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード12715117品番KA-IB600-1800
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

メディアの取付が簡単!スタイリッシュな定番バナーです。
組立1分!!収納1分!! 簡単に収納でき、持ち運びに便利!
本体のみの商品です!!(バナー印刷は含まれておりません)

材質アルミ質量(kg)約1.5(本体のみ)寸法(幅W×高さH)(mm)推奨バナー:600×1800本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(組立時)610×380(ベース含む)×1860
注意
※この商品にバナーは含まれません。
※取り付けメディアはターポリンが適正です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき950/税込1,045
北海道地方数量1につき1,050/税込1,155
沖縄地方数量1につき1,200/税込1,320
離島数量1につき950/税込1,045
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のぼり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする