曜日別特売
1.6X3 CAP(ニッサン 大阪魂 12715136

 

1.6X3 CAP(ニッサン 大阪魂 12715136
1.6X3 CAP(ニッサン 大阪魂 12715136

CAP(ニッサン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(23個)長さ(mm)3注文コード12715136品番1.6X3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)3範囲(mm)全ねじ:16寸法r(mm)0.1寸法l(mm)0.7寸法b(mm)15寸法s(mm)1.5寸法k(mm)1.6寸法da(mm)2寸法v(mm)0.16ピッチP(mm)0.35寸法dk(mm)3寸法ds(mm)1.6ねじの呼びdM1.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする