曜日別特売
76321 ケレン棒 好川産業 12715449

ケレン棒

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本注文コード12715449品番76321
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

木柄タイプで軽量。
作業効率の良いケレン棒です。

用途
塗料はがしや表面の剥ぎ取り作業・壁落としなどに最適
種別ケレン長さ(mm)1020幅(mm)97サイズ寸法(幅W×高さH)(mm)97×1200刃厚(mm)3材質(柄部)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする