037475 3Mスコッチカル J 3M(スリーエム) 12717585

3Mスコッチカル J

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1本(1000mm×20m)ライトグレイ注文コード12717585品番037475
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

3Mの屋外用マーキングフィルムの決定版です。
約5年の耐候性で抜群のコストパフォーマンスを実現した製品です。

用途
屋外サイン・屋内サイン・カッティング・車両ラッピングに
質量(kg)15ライトグレイ寸法(mm×m)1000×20
注意
※凹凸のある下地には使用しないでください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,600/税込1,760
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12717558
2023-03-30
用途: 製品をプレス機で打ち抜きました。
製造業

ロールで納入して頂いたため効率良く作業が出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掲示板/活動表」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする