曜日別特売
10X100 CAP(アンブラコ 大阪魂 12717595

 

10X100 CAP(アンブラコ 大阪魂 12717595
10X100 CAP(アンブラコ 大阪魂 12717595

CAP(アンブラコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個長さ(mm)100注文コード12717595品番10X100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)100ピッチ(mm)1.5寸法L(mm)40寸法H(mm)10有効断面積(mm2)58寸法A(mm)16寸法F(mm)11.2寸法D(mm)10寸法T(mm)5寸法J(mm)8寸法G(mm)4.55ねじの呼びdM10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする