曜日別特売
12X150 CAP(アンブラコ 大阪魂 12717891

 

12X150 CAP(アンブラコ 大阪魂 12717891
12X150 CAP(アンブラコ 大阪魂 12717891

CAP(アンブラコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個長さ(mm)150注文コード12717891品番12X150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,260
販売価格(税別)
6,600
長さ(mm)150ピッチ(mm)1.75寸法L(mm)50寸法H(mm)12有効断面積(mm2)84.3寸法A(mm)18寸法F(mm)14.2寸法D(mm)12寸法T(mm)6寸法J(mm)10寸法G(mm)5.5ねじの呼びdM12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする