3M(スリーエム)
3Mスコッチカル XL
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
色
シグナルレッド
シグナルレッド
シグナルレッド
ホワイト
アイスグレイ
シルバーグレイ
ミディアムグレイ
ライトスモーク
ダークスモーク
フラッシュイエロー
フラッシュオレンジ
サンフラワー
ゴールデンフリース
バナナ
ペッパーレッド
スカーレット
ロブスター
オータムレッド
ブライトオレンジ
シルキーオレンジ
ブリックオレンジ
ミネラルブルー
エレガントブルー
ブライトブルー
エバーグリーン
ターコイズグリーン
スティールグレイ
バトルシップグレイ
ピンクホワイト
シティグレイ
アイシィモーン
ヨークイエロー
マリーゴールド
トバコーブラウン
ストーングレイ
ダイヤーズブルーム
レモンイエロー
クラシカルレッド
リーズナブルレッド
オペラ
マダムローズ
パッショネイトブラウン
クローズブラウン
フクシアパープル
カームローズ
カージナルレッド
カーミン
カメリア
ジュビナイルピンク
チャイナレッド
フレーム
シクラメンピンク
ボルドークレール
クリムソン
サングリア
プレージングレッド
コルドバン
バーミリオン
バーントオレンジ
スペクトラムブルー
ロイヤルブルー
ディープティールグリーン
ムーンショット
アラビアンブルー
ウルトラマリン
パンジー
ティールブルー
スカラブブルー
スペクトラムバイオレット
コバルトブルー
ディープロイヤルブルー
ナイトブルー
フラッシュブルー
スマルト
レイニーブルー
クレマチスブルー
ヴィリダイングリーン
ブルーアスター
モーニングブルー
ゴージャスブルー
ブルーアイリス
ターキッシュシー
ジプシーブルー
デレクトワーブルー
リモージュ
ポニーブルー
アドリアティックブルー
プレシャスブルー
エメラルドグリーン
アップルグリーン
フォレストグリーン
ホリーグリーン
ゲイグリーン
ジェードグリーン
ターコイズエリート
ファンタジーグリーン
アマゾン
ボスポラス
ミントリーフ
ディープグリーン
ゴルフグリーン
ブライトグリーン
全103種類を一覧で見る
内容量
1本(1000mm×50m)
注文コード
12721627
品番
055541
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538,780
販売価格(税別)
¥
489,800
バスケットに入れる
反射時、透過時ともに均一な色を示し、目安約8年の耐候性です。屋外の内照式看板やウィンドウ用途等に適した透過タイプです。
用途
壁面サイン・壁面グラフィックス・内照式看板・ウィンドウ用途に
質量(kg)
37
色
シグナルレッド
寸法(mm×m)
1000×50
注意
※凹凸のある下地には使用しないでください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません