RV-32R-B2-B リバースグリップ32R シンエイ[店舗什器・備品] 12723718

使用例

RV-32R-B2-B リバースグリップ32R シンエイ[店舗什器・備品] 12723718
RV-32R-B2-B リバースグリップ32R シンエイ[店舗什器・備品] 12723718

リバースグリップ32R

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
サイズB2
ブラック
内容量1枚注文コード12723718品番RV-32R-B2-B
参考基準価格(税別)¥24,500販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

両面仕様のポスターパネルです。表と裏側2枚ポスターのセットが可能です。4辺開閉式なのでポスターの交換が簡単に行えます。

用途吊下げての使用やイーゼルに置いて使用が可能です。材質フレーム:アルミ、コーナー:ABS樹脂、表面カバー:アクリル板、背板:木材ボード厚さ(mm)34質量(kg)3.7ブラックサイズB2外形寸法(mm)561×774ポスター寸法(mm)515×728画面寸法(mm)495×708
注意
※開閉フレームは片側のみになります。
※吊下げ金具は上辺2か所に付いています。(タテ仕様)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,700/税込1,870
全国数量4以上のご注文(同一注文コードにつき)1,700/税込1,870
北海道地方数量1につき1,700/税込1,870
北海道地方数量4以上のご注文(同一注文コードにつき)1,700/税込1,870
沖縄地方数量1につき1,700/税込1,870
沖縄地方数量4以上のご注文(同一注文コードにつき)1,700/税込1,870
離島数量1につき4,000/税込4,400
離島数量4以上のご注文(同一注文コードにつき)4,000/税込4,400

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする