アール・エフ・ヤマカワ
ハイカウンター用オプション棚板
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
12723937
品番
RFHC-1200-OPTDM2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
JシリーズのハイカウンターW900/W1200専用棚板。
別売りハイカウンター本体の内側に設置して収納スペースをつくります。
1台のカウンターに4枚まで設置可能。
1枚単位での販売です。
材質
本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、ペーパーコア、PVCエッジ
幅(mm)
1145
質量(kg)
約3.5
色
ウォルナットG
高さ(mm)
24
奥行(mm)
300
耐荷重(kg)
約15
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※Jシリーズ専用。他のシリーズのカウンターには設置できません※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
数量1につき
¥
1,930
/
税込
¥
2,123
離島
数量1以上のご注文
お送りできません