アール・エフ・ヤマカワ
プリーマ 木製格子型シェルフ用棚板 グレーII 2枚入
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1セット(2枚)
注文コード
12724296
品番
SHWKAB2-GY2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
プリーマシリーズの格子型シェルフ専用飾り棚板。
2枚1セットでの販売です。
棚ダボ付属。
材質
本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ
質量(kg)
約2.5
色
グレーE
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
371×298×12
棚板耐荷重(kg)
約2/1枚当たり
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,460
/
税込
¥
1,606
沖縄地方
数量1につき
¥
1,350
/
税込
¥
1,485
離島
数量1以上のご注文
お送りできません