エレコム
Galaxy A23 5G ケース カバー ハイブリッド 耐衝撃 衝撃吸収 軽量 薄型 背面クリア
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
12725504
品番
PM-G227TSLFCBK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
側面に弾力性のあるTPU素材を、背面に高硬度のポリカーボネート素材を使用した、Galaxy A23 5G(SC-56C/SCG18)用TOUGH SLIM LITEケースです。
セット内容
ケース本体×1
材質
ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート
色
ブラック
対応機種
Galaxy A23 5G(SC-56C/SCG18)