エレコム
Xperia 5 IV (SO-54C/SOG09) ケース カバー レザー 手帳型 マグネット 耐衝撃 軽量
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
12725626
品番
PM-X224PLFUBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
本体の薄さ、軽さを損ねない薄型・超軽量なウルトラスリムタイプのXperia 5 IV(SO-54C/SOG09)用ソフトレザーケース(手帳型)です。
材質
ケース本体:合成皮革、TPU(熱可塑性ポリウレタン)
色
ブラック
タイプ
手帳型
対応機種
Xperia 5 IV(SO-54C/SOG09)
特性
マグネット付、耐衝撃