付属品鍵×2本、ペントレー×1個、仕切り板×6枚、配線ボックス付き材質天板:タモ突板(ウレタン塗装仕上)、天板エッジ:MDF(ウレタン塗装仕上)、前板、戸板:タモ無垢材(ウレタン塗装仕上)、引き出し内部:桐材側面、パネル:化粧合板仕上幅(mm)1600寸法(mm)脚下:690質量(kg)74色ダークブラウン高さ(mm)720タイプ組立:有り(組立式)奥行(mm)750耐荷重(kg)50内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)左袖上下:320×422×205(左袖上段:有効内寸230)(左袖下段:有効内寸275)、右袖上段:320×422×50、右袖中央:320×422×100、右袖下段:320×422×205(右袖下段、有効内寸275)