カグクロ
国産役員用サイドボード
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
14日以内出荷とは
幅(mm)
805
1600
805
1605
高さ(mm)
927
650
927
725
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
12728110
品番
MKV-0809SB
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は67,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
付属品
棚板×4枚、鍵×2本
材質
扉:タモ突板(ウレタン塗装仕上)、側面・内部:化粧合板仕上、取手:ダイカスト(亜鉛合金)
幅(mm)
805
質量(kg)
18.5
色
ダークブラウン
高さ(mm)
927
タイプ
組立:有り(組立式) 取っ手、棚板の簡単な取り付けのみ。
奥行(mm)
400
天板耐荷重(kg)
30
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。会社名の看板等が必要です。
※組立設置付きのため受注後2週間~
※エレベーターなしの場合、別途階段上げ料が発生します。また、配送の時間指定は出来ません。ご了承ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません