曜日別特売
14X150X150 ステンCAP(ゼンネジ 大阪魂 12728339

 

14X150X150 ステンCAP(ゼンネジ 大阪魂 12728339
14X150X150 ステンCAP(ゼンネジ 大阪魂 12728339

ステンCAP(ゼンネジ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個寸法k(mm)14注文コード12728339品番14X150X150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,234
販売価格(税別)
5,667
寸法t(mm)7寸法r(mm)0.6寸法s(mm)12寸法k(mm)14寸法v(mm)1.4ピッチP(mm)2寸法dk(mm)21ねじの呼びd(M14)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする