曜日別特売
LJS-FH10D-BK-25K LEDフラットライト10W 常設用 日動工業 12728584

 

LJS-FH10D-BK-25K LEDフラットライト10W 常設用 日動工業 12728584
LJS-FH10D-BK-25K LEDフラットライト10W 常設用 日動工業 12728584
LJS-FH10D-BK-25K LEDフラットライト10W 常設用 日動工業 12728584

LEDフラットライト10W 常設用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1台注文コード12728584品番LJS-FH10D-BK-25K
参考基準価格(税別)¥33,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

バラストレス水銀灯160Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!
屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
電線の長さは1.5m、コード先端は切放しです。

設置場所屋内・屋外RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする