1フィルムのプラスチック使用量を約70%以上低(※1)2STOP温暖化 CO₂排出量で約40%減(※2)3消費者に「紙テープ」と一目でわかります。4ハサミ不要で開封しやすい。5耐水和紙を使用しており結束後の水濡れや結露にも対応しています。6ご使用している一般的なバッグシーラーで使用可能です。※1株式会社共和調べ(株式会社共和バッグシーリングテープ#40基材の重量比)※2株式会社共和調べ(株式会社共和バッグシーリングテープ#40k材との燃焼時に発するCO₂の重量比)