ベルクロ
ジザイ着脱テープ強力型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
1個
1セット(2組)
色
黒
黒
白
長さ(m)
1.2
1.2
0.1
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12729397
品番
90593
参考基準価格(税別)
¥2,850
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
強力型で重量物もしっかり取付け!取外しやすい厚めタイプ。
用途
取付け/着脱
色
黒
質量(g)
96
長さ(m)
1.2
入数
1
材質
ナイロン
幅(mm)
50
タイプ
粘着剤付きフック&ループ
粘着力
強粘着
最大耐荷重(kg)
4.5
商品説明動画
ジザイ着脱テープ強力型
参考になった