曜日別特売
91327 ジザイ着脱テープクリア薄型 ベルクロ 12729467

 

91327 ジザイ着脱テープクリア薄型 ベルクロ 12729467
91327 ジザイ着脱テープクリア薄型 ベルクロ 12729467
91327 ジザイ着脱テープクリア薄型 ベルクロ 12729467
91327 ジザイ着脱テープクリア薄型 ベルクロ 12729467
91327 ジザイ着脱テープクリア薄型 ベルクロ 12729467

ジザイ着脱テープクリア薄型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1セット(4組)注文コード12729467品番91327
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

目立たないクリアタイプの着脱テープ。

用途取付け/着脱材質ポリエチレン/ナイロン幅(mm)25クリア/白質量(g)1.5タイプ粘着剤付きフック&ループ長さ(m)0.088入数4最大耐荷重(kg)2.2

商品説明動画

ジザイ着脱テープクリア薄型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする