曜日別特売
14X55 CAP(オカイ 大阪魂 12729931

 

14X55 CAP(オカイ 大阪魂 12729931
14X55 CAP(オカイ 大阪魂 12729931

CAP(オカイ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(3個)長さ(mm)55注文コード12729931品番14X55
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)55寸法t(mm)7範囲(mm)全ねじ:55寸法r(mm)0.6寸法b(mm)40寸法s(mm)12寸法k(mm)14寸法da(mm)15.7寸法v(mm)1.4ピッチP(mm)2寸法dk(mm)21寸法ds(mm)14ねじの呼びdM14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする