曜日別特売
ST17-075-66BR ビニールテープ 一般用途用 ストロングホールド 12731777

ビニールテープ 一般用途用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
テープ長さ(m)20
テープ厚さ(mm)0.18
内容量1袋(10巻)注文コード12731777品番ST17-075-66BR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,629
販売価格(税別)
2,390

電気配線工事における電気絶縁や色識別に最適です。
日曜大工などにもおすすめです。
屋内外用
UL適合品(600V、80℃以下)
UL510適合品
2000/53/EC and RoHS 2001/65/EU directives 適合品
鉛フリー

用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁用に。各種配線の結束、固定、識別に。テープ幅(mm)19.1テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.18基材PVC粘着剤ゴム系粘着力1.6~1.8N/10mm使用温度範囲(℃)-18~80主な用途電気・電子用トラスコ品番216-7613材質PVC伸び(%)200粘着力(N/10mm)1.6~1.8引張強度(N/10mm)25RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする