曜日別特売
T464UR8GW144 QNAP NAS TS-464U-RP-8G  WD Red 4/8/12/16/24/32/40/48/56TB QNAP 12732818

T464UR8GW144 QNAP NAS TS-464U-RP-8G  WD Red 4/8/12/16/24/32/40/48/56TB QNAP 12732818
T464UR8GW144 QNAP NAS TS-464U-RP-8G  WD Red 4/8/12/16/24/32/40/48/56TB QNAP 12732818
T464UR8GW144 QNAP NAS TS-464U-RP-8G  WD Red 4/8/12/16/24/32/40/48/56TB QNAP 12732818
T464UR8GW144 QNAP NAS TS-464U-RP-8G  WD Red 4/8/12/16/24/32/40/48/56TB QNAP 12732818
T464UR8GW144 QNAP NAS TS-464U-RP-8G  WD Red 4/8/12/16/24/32/40/48/56TB QNAP 12732818
T464UR8GW144 QNAP NAS TS-464U-RP-8G  WD Red 4/8/12/16/24/32/40/48/56TB QNAP 12732818
T464UR8GW144 QNAP NAS TS-464U-RP-8G  WD Red 4/8/12/16/24/32/40/48/56TB QNAP 12732818
T464UR8GW144 QNAP NAS TS-464U-RP-8G  WD Red 4/8/12/16/24/32/40/48/56TB QNAP 12732818

QNAP NAS TS-464U-RP-8G WD Red 4/8/12/16/24/32/40/48/56TB

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
ハードディスクドライブ構成
内容量1個注文コード12732818品番T464UR8GW144
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥734,000

高速転送および仮想化アプリケーション向けにデュアルポート2.5GbEおよびPCIe拡張性を備えたIntel クアッドコア ラックマウントNAS
Intel Celeron N5105/N5095、クアッドコアプロセッサー (最大バースト 2.9GHz)搭載のTS-464U-RPは、2つの2.5GbE RJ45ポートおよびポートトランキング対応で、最大5Gbpsの結合帯域幅を実現します。内蔵の4K HDMI出力により、マルチメディアおよび仮想マシンの表示が可能です。PCIe Gen.3スロットにより、TS-464U-RPはNAS機能の拡張を柔軟に行うことができ、各種カードの装着が可能です。10GbE/5GbEネットワークカード、QM2カードでM.2 SSDキャッシュに対応し、また Edge TPUでAI画像認識に対応します。また、TS-464U-RPはAES 256ビット暗号化に対応しており、システムパフォーマンスに影響せずに大切なビジネスデータの機密性を確保します。また、TS-464U-RPは冗長型電源を搭載しており、システムのアップタイムを最大限に伸ばします。
TS-464U-RPは、Intel Celeron N5105 / N5095 クアッドコアプロセッサー搭載で、8 GB DDR4 メモリー、2つの2.5GbEポートおよびSATA 6 Gb/sドライブに対応します。また、搭載のIntel AES-NI暗号化エンジンがシステムパフォーマンスへの影響なく機密データの保護を支援します。
TS-464U-RPは、2つの2.5GbE RJ45 (2.5G/1G/100M) LANポートを備え、既存のCAT5eケーブルを使ってネットワーク速度を1 ギガビットから2.5 ギガビットへアップグレードできます。また、2つの2.5GbEポートはポートトランキング対応で最大5 Gbpsの転送速度を実現し、大型ファイル転送、高速バックアップ・復元、マルチメディア転送・編集など、帯域幅重視のアプリケーションにおけるビジネス効率を向上させます。
TS-464U-RPは、仮想化などのランダムIOPSを要求するアプリケーションのワークフローを向上させるSSDキャッシュをサポートしています。Qtierテクノロジーにより、高性能のSSDおよび大容量SATAドライブにわたるストレージ利用を継続的に最適化する自動階層化で、TS-464U-RPが性能向上します。Qtier 2.0は、キャッシュのような予備のスペースでSSD階層化ストレージを強化して、リアルタイムにバーストI/Oを処理し、SSDのメリットを最大限に引き出すことのできるIOへのケアを特長としています。

セット内容NAS本体、LANケーブル×1、電源ケーブル×2、ラックマウントレールキット(RAIL-B02)、3.5インチドライブ用ネジ、2.5インチドライブ用ネジ、クイックインストレーションガイド質量(kg)本体(正味): 8.12 総重量:10.1容量56TB(14TB×4)消費電力(W)HDDスリープ時 : 37、469 、通常動作時 : 51、404出力1×HDMI v1.4bメモリー標準 8GB、拡張不可外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43×430×479、1Uラックマウント保証期間3年フラッシュ4GB (デュアルブートOS保護)使用CPUIntel Celeron N5105/N5095 4コア/4スレッドプロセッサー 最大 2.9 GHz、アーキテクチャー:64ビット ×86、グラフィック:Intel UHD Graphics暗号化エンジン:AES-NI警告システム:ブザー動作周囲温度(℃)0~40動作湿度(%)5~95(結露なきこと)、湿球温度27℃ファン2×40mmファン(12VDC)USBポート2×USB 2.0,2×USB 3.2 Gen.2 Type-AポートLAN:2×2.5GbE (2.5G/1G/100M/10M)インジケータLED:HDD 1-4、ステータス、LAN、拡張、電源拡張スロット数1、スロット1:PCIe Gen.3×2ドライブベイ4×3.5”/2.5” SATA 6Gb/s HDD/SSD、ホットスワップ対応、SSDキャッシュアクセラレーション対応電源ユニット2×250W、100-240Vボタン仕様電源、リセット

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき500/税込550
沖縄地方数量1につき500/税込550
離島数量1につき500/税込550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする