6300033782 Bluetoothインカム Bbt CS2 C防滴セット ON'S COMPANY 12734428

 

6300033782 Bluetoothインカム Bbt CS2 C防滴セット ON'S COMPANY 12734428
6300033782 Bluetoothインカム Bbt CS2 C防滴セット ON'S COMPANY 12734428
6300033782 Bluetoothインカム Bbt CS2 C防滴セット ON'S COMPANY 12734428
6300033782 Bluetoothインカム Bbt CS2 C防滴セット ON'S COMPANY 12734428
6300033782 Bluetoothインカム Bbt CS2 C防滴セット ON'S COMPANY 12734428
6300033782 Bluetoothインカム Bbt CS2 C防滴セット ON'S COMPANY 12734428

Bluetoothインカム Bbt CS2 C防滴セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セット注文コード12734428品番6300033782
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

最大6人でハンズフリー同時通話ができる、多人数同時通話型無線システムの防滴セットになります。防滴マイクなので雨天時の作業に最適です。オートペアリングが簡単で、ペアリング(リンク設定)は最初の1回で2回目以降は機器同士が自動でペアリングします。スマートリンク機能があり、作業現場でCS2利用者の人数が変動しても自動で利用者同士のリンク設定が更新されます。ヘルメットにワンタッチで装着・取り外しができ、装着しても作業時に邪魔になりません。通信距離はロケーションにより異なりますが最大で1.6kmです(オープンフィールド時で2台でのご使用時)。同時通話人数によって、通信距離が減退します。2人:見通し約1.6km、3人:見通し約800m、4人:見通し約500m、5人:見通し約400m、6人:見通し約300mになります。ミュート機能もあり、不必要な会話は通信を止められます。

用途現場作業やイベント会場などの連絡、会話に。セット内容本体、クリップマウント、充電用マイクロUSBケーブル、防滴ワイヤーマイクロフォン質量(g)65電源リチウムイオン電池寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×12×28バッテリー容量(Ah)0.46防塵防水性能IP65充電時間(時間)2.5待ち受け時間(時間)700周波数帯域(GHz)Bluetooth2.4連続通話時間(時間)双方向:15
注意
※障害物などロケーションによっては見通し通信距離よりも減退しますのでご注意ください。
※車のシガープラグからの供給は無線機基盤がショートを起こし故障しますのでご注意ください。
※通話グループの1人の通信環境が悪化すると、同通話グループのその他のメンバーの通信に雑音が入りますのでご注意ください。
※ヘルメットは付属しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

Bluetoothインカム Bbt CS2 C防滴セット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オプション トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする