曜日別特売
1way-0008-BK ツケレルン 1Wayピクトサイン 西崎ベース 12736056

 

1way-0008-BK ツケレルン 1Wayピクトサイン 西崎ベース 12736056
1way-0008-BK ツケレルン 1Wayピクトサイン 西崎ベース 12736056
1way-0008-BK ツケレルン 1Wayピクトサイン 西崎ベース 12736056

ツケレルン 1Wayピクトサイン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個注文コード12736056品番1way-0008-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

喫煙所ピクトサインです。突き出し看板です。誰でも組立てが簡単に出来ます。両面テープ接着になります。両面テープ接着だけでは、心配な場合は落下防止に釘を付属していますので、釘で固定して下さい。

用途
喫煙所の場所表示看板に。
セット内容落下防止用釘×4厚さ(mm)3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)170×175×20取付け方法両面テープ(付属)表示内容喫煙所
注意
※貼付面の汚れや油分をしっかりと取り除いて下さい。
※凹凸の無いなめらかな面への取り付けをお勧めします。
※クロス等、下地面に凹凸がある場合落下する可能性がある為、必ず付属の落下防止釘を使用してください。
※強力な両面テープを使用している為、貼布後に剥がそうとすると下地面が剥がれることがあります。
※設置時等、落とさないように気をつけて下さい。商品が割れる場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする