西崎ベース
ツケレルン 1Wayピクトサイン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1個
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
160×92×20
色
チークウッド
注文コード
12736187
品番
1way-0006-TW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法・色
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
男子トイレピクトサインです。突き出し看板です。誰でも組立てが簡単に出来ます。両面テープ接着になります。両面テープ接着だけでは、心配な場合は落下防止に釘を付属していますので、釘で固定して下さい。
用途
男子トイレの場所表示看板に。
セット内容
落下防止用釘×4
厚さ(mm)
3
色
チークウッド
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
160×92×20
取付け方法
両面テープ(付属)
表示内容
男子トイレ
注意
※貼付面の汚れや油分をしっかりと取り除いて下さい。
※凹凸の無いなめらかな面への取り付けをお勧めします。
※クロス等、下地面に凹凸がある場合落下する可能性がある為、必ず付属の落下防止釘を使用してください。
※強力な両面テープを使用している為、貼布後に剥がそうとすると下地面が剥がれることがあります。
※設置時等、落とさないように気をつけて下さい。商品が割れる場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません